Laser de linhas cruzadas
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Níveis
Laser de linhas cruzadas
0E468444
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
Stanley Cross Line Laser in Pouch Red Beam 12m 0.5mm/m 2 AA Battery
Adiconar catálogo
Referência
0E468444
Cor da caixa
Outro
Peso
585
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
12
Rota de sinalização rotativa
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor da caixa
Outro
Peso
585
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
12
Rota de sinalização rotativa
Não
Precisão (mm)
0.5
Comprimento de onda do sensor (nm)
680
Grau de proteção (IP)
IP50
Tipo de bateria
Outro
Classe laser
Classe 2
Marca
Stanley
Type
Cross Line Laser
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0E468444
EAN
3253561775024
UBB
500694601088
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
STHT77502-1