Conjunto chaves luneta
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Conjunto chaves luneta
G0255
G0255.020.022
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
Stahlwille Chave dupla para anéis 23 20 x 22 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
offset rasoDIN 897/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado
Descrição completa
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
290
Chave de boca grande (mm)
22
Chave de tamanho pequeno (mm)
20
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
290
Chave de boca grande (mm)
22
Chave de tamanho pequeno (mm)
20
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
230
Type
Knuckle Duster Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
offset rasoDIN 897/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado
Números do artigo
Referência
G0255.020.022
EAN
4018754021802
UBB
203120200746
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
41072022
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar