Nedtrain Oud
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
S4431.950.001
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
Stanley Bit 1-68-950 25mm PH3 25 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
S4431.950.001
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Tamanho da lâmina
3
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Tamanho da lâmina
3
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Número de bits PH (cruzeta)
25
Número de bits total
25
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Phillips
Marca
Stanley
Peso por peça (g)
180
Código pautal
8207903000
Type
Phillips Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S4431.950.001
EAN
3253561689505
UBB
240125021677
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
1-68-950