text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley Bit 1-68-946 25mm PH2 25 peças


Referência S4431.946.001
Sistema de aparafusamento Sextavado
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Sextavado
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Número de bits PH (cruzeta) 25
Número de bits total 25
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Phillips
Marca Stanley
Peso por peça (g) 180
Código pautal 8207903000
Type Phillips Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência S4431.946.001
EAN 3253561689468
UBB 240125021263
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 1-68-946
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.