Nedtrain Oud
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
S4431.945.001
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
Stanley Bit 1-68-945 25mm PZ1 25 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
S4431.945.001
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Tamanho da lâmina
1
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Tamanho da lâmina
1
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Número de bits PZ (cruzeta)
25
Número de bits total
25
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Pozidriv PZ
Marca
Stanley
Peso por peça (g)
180
Código do produto
8207903000
Type
Pozidriv Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S4431.945.001
EAN
3253561689451
UBB
240125021180
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
1-68-945