Nedtrain Oud
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
S4431.843.001
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
Stanley Bit 1-68-843 25mm TX 25 25 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
S4431.843.001
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Comprimento total (mm)
25
Tamanho (TX)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Comprimento total (mm)
25
Tamanho (TX)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Número de bits Torx
25
Número de bits total
25
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Outro
Marca
Stanley
Peso por peça (g)
160
Type
Torx Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S4431.843.001
EAN
3253561688430
UBB
240125017899
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
1-68-843