text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille TORSIOTRONIC 6 Aparafusadora de torque eletromecânica com bateria 0.6-6Nm 317mm


porta-bits de catraca integrada com 80 dentes, que permite um ângulo de catraca particularmente pequeno de apenas 4. 5°, permitindo assim um trabalho particularmente sensível - ideal para fixadores de difícil acessoapós o disparo da ferramenta, o mecanismo de deslizamento impede que o binário de aperto predefinido seja inadvertidamente excedido, o que protege contra o aperto excessivoexibição clara de todas as informações relevantes num visor OLED a cores brilhante e economizador de pilhas - legível em quase todos os ângulosavaliação visual da ação de apertoπ através das cores do semáforo no visor e dos LEDs colocados lateralmenteexibição em várias línguascarga de bateria de longa duração com modo de espera economizador de pilhas. As baterias recarregáveis podem ser substituídas de forma rápida e fácil.armazena até 2500 fixadores e sequências para leitura e documentação posterior no PC através da interface micro-USB integradao binário-alvo e as tolerâncias podem ser ajustados individualmente para avaliar as leiturascurva de aprendizagem fácil graças a controlos quase auto-explicativos e a uma estrutura de menus de fácil compreensãotrês modos de funcionamento (primeiro pico, rastreio, pico de retenção)sinais de disparo tácteis, visuais e acústicos. o punho convexo de design ergonómico promove um trabalho sem esforço e é resistente a óleos, massas lubrificantes, combustíveis, fluidos de travões e Skydroloperação no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógiocom encaixe quadrado macho de 1/4” (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) para tomadas de 1/4 ‘com encaixe quadrado fêmea de 1/4’ na extremidade do punho (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) para fixar uma barra em T de 1/4 ”unidades de medida: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-ozincluído no conjunto: Software SensoMaster 4, cabo USB, suporte de bits, punho da barra em T (tamanho 10)fornecido com bateria de lítio de 3,6 V, tipo 18650, embalado de acordo com a norma UN 3480certificado patenteado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017em caixa de plástico robustavalor de desvio do ecrã ± 4%

Referência 2N303447
Momento de aperto (Nm) 6 - 6
Modelo de chave de fenda Sim
Marca Stahlwille
Código pautal 82041100
Model SENSOTORK
Embalado por 1

Especificações

Momento de aperto (Nm) 6 - 6
Modelo de chave de fenda Sim
Marca Stahlwille
Código pautal 82041100
Model SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 6

Descrição

porta-bits de catraca integrada com 80 dentes, que permite um ângulo de catraca particularmente pequeno de apenas 4. 5°, permitindo assim um trabalho particularmente sensível - ideal para fixadores de difícil acessoapós o disparo da ferramenta, o mecanismo de deslizamento impede que o binário de aperto predefinido seja inadvertidamente excedido, o que protege contra o aperto excessivoexibição clara de todas as informações relevantes num visor OLED a cores brilhante e economizador de pilhas - legível em quase todos os ângulosavaliação visual da ação de apertoπ através das cores do semáforo no visor e dos LEDs colocados lateralmenteexibição em várias línguascarga de bateria de longa duração com modo de espera economizador de pilhas. As baterias recarregáveis podem ser substituídas de forma rápida e fácil.armazena até 2500 fixadores e sequências para leitura e documentação posterior no PC através da interface micro-USB integradao binário-alvo e as tolerâncias podem ser ajustados individualmente para avaliar as leiturascurva de aprendizagem fácil graças a controlos quase auto-explicativos e a uma estrutura de menus de fácil compreensãotrês modos de funcionamento (primeiro pico, rastreio, pico de retenção)sinais de disparo tácteis, visuais e acústicos. o punho convexo de design ergonómico promove um trabalho sem esforço e é resistente a óleos, massas lubrificantes, combustíveis, fluidos de travões e Skydroloperação no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógiocom encaixe quadrado macho de 1/4” (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) para tomadas de 1/4 ‘com encaixe quadrado fêmea de 1/4’ na extremidade do punho (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) para fixar uma barra em T de 1/4 ”unidades de medida: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-ozincluído no conjunto: Software SensoMaster 4, cabo USB, suporte de bits, punho da barra em T (tamanho 10)fornecido com bateria de lítio de 3,6 V, tipo 18650, embalado de acordo com a norma UN 3480certificado patenteado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017em caixa de plástico robustavalor de desvio do ecrã ± 4%

Números do artigo

Referência 2N303447
EAN 4018754299416
UBB 500696184992
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 96510760
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.