text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Torque Tester 10-100Nm 120 x 124mm

Referência 0V476534
Desenho Outro
Marca Stahlwille
Type Torque Tester

Especificações

Desenho Outro
Marca Stahlwille
Type Torque Tester

Descrição

Design compactoPara montagem horizontal ou verticalO visor, o suporte do visor e o corpo da base podem ser rodados em 180°Interface micro USB para exportação de dados e alimentação de energiaO software CheckMaster para transferência de valores e criação de certificados de teste pode ser descarregado gratuitamente em www.stahlwille.de. Três modos de funcionamento (Track, First Peak, Peak Hold)Para testar chaves dinamométricasTrês unidades de medida (N-m, ft-lb, in-lb)Binário alvo e tolerâncias para avaliar o valor medido podem ser especificados individualmenteFuncionamento através do adaptador de rede fornecido ou de uma pilha (4 x AAA ou 1 x bloco de 9V, adaptador incluído)com proteção ótica e acústica integrada contra sobrecargasO visor e o teclado de membrana são à prova de salpicos, a caixa é feita de plástico resistente a impactosCom certificadoEnviado numa caixa de plástico resistenteDesvio do visor ± 1 %

Números do artigo

Referência 0V476534
EAN 4018754324866
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 96521208
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.