text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Tesoura de cabo L.220mm Cabeça cromada Pegas revestidas por imersão com superfície de aderência segura


para cabos de cobre e de ligas levesfácil utilização com uma só mão geometria especial das arestas de corte para evitar marcas de pressão e extremidades desgastadasarticulação ajustávelprotecção anti-apertonão adequado para cabos de aço ou blindados

Referência G1130.500.220
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 220
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Marca Stahlwille
Model 6630 5
Embalado por 1

Especificações

Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 220
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Marca Stahlwille
Model 6630 5
Type Cable Shear

Descrição

para cabos de cobre e de ligas levesfácil utilização com uma só mão geometria especial das arestas de corte para evitar marcas de pressão e extremidades desgastadasarticulação ajustávelprotecção anti-apertonão adequado para cabos de aço ou blindados

Números do artigo

Referência G1130.500.220
EAN 4018754186396
UBB 500504475855
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 66305220
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.