text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE TELESCOPIC RATCHET 516 1/2''


alcance fácil do binário quando o veio está estendidotamanho compacto quando recolhidoideal para arrumação portátil de ferramentascombinado com as chaves correspondentes, uma alternativa à aranha de rodaAccionamento quadrado de 1/2” com bloqueio esférico, reversívelDIN 3122/ISO 3315estável devido ao rolamento deslizante sem manutenção, paragem seguraaju

Referência 9L153321
Isolado Não
Peso 1100
Diâmetro da cabeça (mm) 40
Antimagnético Não
Comprimento 630
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Peso 1100
Diâmetro da cabeça (mm) 40
Antimagnético Não
Comprimento 630
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 1/2 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Ângulo de rotação para trás (°) 10
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Type 516 TELESKOPKNARRE 1/2 ZOLL

Descrição

alcance fácil do binário quando o veio está estendidotamanho compacto quando recolhidoideal para arrumação portátil de ferramentascombinado com as chaves correspondentes, uma alternativa à aranha de rodaAccionamento quadrado de 1/2” com bloqueio esférico, reversívelDIN 3122/ISO 3315estável devido ao rolamento deslizante sem manutenção, paragem seguraajuste confortável, simples e rápido dos comprimentos através do interrutor basculantecinco passos de bloqueio com os comprimentos de extensão: 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm, 630 mm2-manípulo com forma ergonómica de fardo para um trabalho sem fadigaresistente a óleos, massas lubrificantes, líquidos dos travões e SkydrolAço-liga cromado, cromadoOpcional: kit de peças sobressalentes originais STAHLWILLE para uma utilização sustentável

Números do artigo

Referência 9L153321
EAN 4018754336388
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 13160000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.