text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6545 External Circlip Pliers 19-60mm Straight Tip A2 1.8mm Polished 180mm


DIN 5254 Alicate de pressão com mordentes rectos para pegar, colocar e retirar anéis exteriores em veios ou eixospontas de precisão cilíndricas forjadas a gota com mola de fechocabeça polidapega revestida a plástico

Referência 6K233461
Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 19 - 60
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Model 6545
Type External Circlip Pliers

Descrição

DIN 5254 Alicate de pressão com mordentes rectos para pegar, colocar e retirar anéis exteriores em veios ou eixospontas de precisão cilíndricas forjadas a gota com mola de fechocabeça polidapega revestida a plástico

Números do artigo

Referência 6K233461
EAN 4018754333899
UBB 500582802517
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 65456102
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.