text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers polished a11


DIN 5254 Balicates de anéis com mordentes angulares de 90° para agarrar, inserir e retirar anéis exteriores de veios ou eixospontas de precisão cilíndricas forjadas a gota com mola de fechocabeça polidapega revestida a plástico

Referência 0C482662
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 10 - 25
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Model 6546

Descrição

DIN 5254 Balicates de anéis com mordentes angulares de 90° para agarrar, inserir e retirar anéis exteriores de veios ou eixospontas de precisão cilíndricas forjadas a gota com mola de fechocabeça polidapega revestida a plástico

Números do artigo

Referência 0C482662
EAN 4018754333936
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 65466111
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.