text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated j41


DIN 5256 D Alicate para anéis com mordentes angulares de 90° para agarrar, inserir e retirar anéis interiores em furosforjado a gotapontas cilíndricas de precisãocabeça cromadacromada, cabo axadrezado

Referência 0C878964
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Com mola Não
Comprimento (mm) 290
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Com mola Não
Comprimento (mm) 290
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 85 - 140
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Model 6544

Descrição

DIN 5256 D Alicate para anéis com mordentes angulares de 90° para agarrar, inserir e retirar anéis interiores em furosforjado a gotapontas cilíndricas de precisãocabeça cromadacromada, cabo axadrezado

Números do artigo

Referência 0C878964
EAN 4018754333660
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 65444141
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.