text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated j1


DIN 5256 Alicate de pressão com mordentes rectospontas de precisão cilíndricaspara pegar, inserir e retirar anéis interiores em furosforjado a gotacabeça cromada, cromada, cabo axadrezado

Referência 3R858572
Desenho Direto
Isolado Não
Com mola Não
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Não
Com mola Não
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 12 - 25
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Model 6543

Descrição

DIN 5256 Alicate de pressão com mordentes rectospontas de precisão cilíndricaspara pegar, inserir e retirar anéis interiores em furosforjado a gotacabeça cromada, cromada, cabo axadrezado

Números do artigo

Referência 3R858572
EAN 4018754333561
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 65434101
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.