text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated a41


DIN 5254 Balicate de pressão com mordentes angulares de 90° para pegar, colocar e retirar anéis exteriores de veios ou eixos, forjado a gota, pontas cilíndricas de precisão com mola de fecho, cabeça cromada, cabo axadrezado

Referência 3X982155
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Com mola Sim
Comprimento 275
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Com mola Sim
Comprimento 275
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 85 - 140
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Model 6546

Descrição

DIN 5254 Balicate de pressão com mordentes angulares de 90° para pegar, colocar e retirar anéis exteriores de veios ou eixos, forjado a gota, pontas cilíndricas de precisão com mola de fecho, cabeça cromada, cabo axadrezado

Números do artigo

Referência 3X982155
EAN 4018754333769
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 65464141
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.