text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated a4


DIN 5254 Alicate de pressão com mordentes rectos para agarrar, inserir e retirar anéis exteriores em veios ou eixos - forjado a gota - pontas cilíndricas de precisão com mola de fecho - cabeça cromada - cromada, punho axadrezado

Referência 4E804395
Desenho Direto
Isolado Não
Com mola Sim
Comprimento (mm) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Não
Com mola Sim
Comprimento (mm) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 85 - 140
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Model 6545

Descrição

DIN 5254 Alicate de pressão com mordentes rectos para agarrar, inserir e retirar anéis exteriores em veios ou eixos - forjado a gota - pontas cilíndricas de precisão com mola de fecho - cabeça cromada - cromada, punho axadrezado

Números do artigo

Referência 4E804395
EAN 4018754333714
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 65454104
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.