text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated a1


DIN 5254 Alicate de pressão com mordentes rectos para agarrar, inserir e retirar anéis exteriores em veios ou eixos - forjado a gota - pontas cilíndricas de precisão com mola de fecho - cabeça cromada - cromada, punho axadrezado

Referência 0G061965
Desenho Direto
Isolado Não
Com mola Sim
Comprimento 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Não
Com mola Sim
Comprimento 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 10 - 25
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Model 6545

Descrição

DIN 5254 Alicate de pressão com mordentes rectos para agarrar, inserir e retirar anéis exteriores em veios ou eixos - forjado a gota - pontas cilíndricas de precisão com mola de fecho - cabeça cromada - cromada, punho axadrezado

Números do artigo

Referência 0G061965
EAN 4018754333684
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 65454101
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.