text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated a01


DIN 5254 Balicate de pontas curvas com mordentes angulares de 90° para pegar, colocar e retirar anéis exteriores em veios ou eixosbico forjado a gotapontas cilíndricas de precisão com mola de fechocabeça cromadapunho cromado e axadrezado

Referência 1V098250
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Com mola Sim
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Com mola Sim
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 3 - 10
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Model 6546

Descrição

DIN 5254 Balicate de pontas curvas com mordentes angulares de 90° para pegar, colocar e retirar anéis exteriores em veios ou eixosbico forjado a gotapontas cilíndricas de precisão com mola de fechocabeça cromadapunho cromado e axadrezado

Números do artigo

Referência 1V098250
EAN 4018754333721
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 65464101
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.