Sextavado interior
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
Maquinação
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
G0365
G0365.120.001
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
Stahlwille Soquete 50 1/2 polegada 12 pontos de largura entre os planos 12 mm comprimento 38 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Aço de alto desempenho MHPQ®, cromado
Descrição completa
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
12
Comprimento (mm)
38
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
12
Comprimento (mm)
38
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
13
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
59
Código pautal
8204200000
Model
50 12
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Aço de alto desempenho MHPQ®, cromado
Números do artigo
Referência
G0365.120.001
EAN
4018754005208
UBB
203122106917
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
03010012
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar