text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Colar de deslizamento 556 Diâmetro do orifício de 3/4 de polegada 20 mm adequado para a pega 558


pode ser utilizado como punho em T em combinação com o punho de barra n.º 558

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 61.5
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 20
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 61.5
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 20
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 19.05
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 320
Código pautal 8466103800
Type Sliding Head

Descrição

pode ser utilizado como punho em T em combinação com o punho de barra n.º 558

Números do artigo

Referência G0453.000.556
EAN 4018754013418
UBB 203122384860
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 15070000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.