text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Sistema de calibração completo Medição de r.20-3000N-m para transdutores


Medição sem deslocação do ponto de aplicação da forçaDevido a um sistema especial de transmissão de força, o dispositivo de calibração mecânica n.º. 7791 evita a deslocação do ponto de aplicação da força durante o processo de calibração. Acionada pelo volante, a alavanca montada abaixo do trilho de teste é movida linearmente por um fusoO movimento linea

Referência G0691.077.071
Tipo de acessórios/componentes Outro
Binário máximo (Nm) 3000
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Tipo de acessórios/componentes Outro
Binário máximo (Nm) 3000
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 108400
Type Manual Calibration Device

Descrição

Medição sem deslocação do ponto de aplicação da forçaDevido a um sistema especial de transmissão de força, o dispositivo de calibração mecânica n.º. 7791 evita a deslocação do ponto de aplicação da força durante o processo de calibração. Acionada pelo volante, a alavanca montada abaixo do trilho de teste é movida linearmente por um fusoO movimento linear é convertido em um movimento rotativo que atua no transdutorA chave dinamométrica a ser calibrada permanece constante em sua posição durante todo o processo de calibraçãodesta forma, os erros de medição resultantes de uma deslocação do ponto de aplicação da força são evitados a chave dinamométrica é automaticamente alinhada horizontalmente por um casquilho de esferas de baixa fricção um outro casquilho de esferas assegura um suporte sem fricção da chave dinamométrica a redução resultante das forças transversais no transdutor e a fricção no suporte da chave dinamométrica conduz a uma redução dos erros de medição. Patentes pendentesIncluído no fornecimento:TransdutorAdaptador quadradoAdaptador USB e cabo para transferência de dados de medição para um computador pessoalSoftware de administração para certificados de calibração

Números do artigo

Referência G0691.077.071
EAN 4018754180967
UBB 500504180323
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 96521074
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.