text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille SENSOTORK SMARTCHECK 10 USB Torque Wrench Set 1/4" 1-10Nm

Referência 5B607199
Isolado Não
Eletrónico Sim
Peso 5210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Sim
Peso 5210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 1 - 10
Correção de variável consistente Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Model SENSOTORK
Type Torque Wrench Set

Descrição

Design compactoPara montagem horizontal ou verticalO visor, o suporte do visor e o corpo da base podem ser rodados em 180°Interface micro USB para exportação de dados e alimentação de energiaO software CheckMaster para transferência de valores e criação de certificados de teste pode ser descarregado gratuitamente em www.stahlwille.de. Três modos de funcionamento (Track, First Peak, Peak Hold)Para testar chaves dinamométricasTrês unidades de medida (N-m, ft-lb, in-lb)Binário alvo e tolerâncias para avaliar o valor medido podem ser especificados individualmenteFuncionamento através do adaptador de rede fornecido ou de uma pilha (4 x AAA ou 1 x bloco de 9V, adaptador incluído)com proteção ótica e acústica integrada contra sobrecargasO visor e o teclado de membrana são à prova de salpicos, a caixa é feita de plástico resistente a impactosCom certificadoEnviado numa caixa de plástico resistenteDesvio do visor ± 1 %

Números do artigo

Referência 5B607199
EAN 4018754324859
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 96521207
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.