text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Reversible Ratchet 1/4" Square Drive 4.5° Angle 115mm

Referência 4P432157
Isolado Não
Peso 76
Diâmetro da cabeça (mm) 22
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 115

Especificações

Isolado Não
Peso 76
Diâmetro da cabeça (mm) 22
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação 1/4 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Ângulo de rotação para trás (°) 4.5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Sim
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Type Reversible Ratchet

Descrição

DIN 3126/ISO 1173 Formulário D 6.3 para pontas de aparafusar de 1/4 de polegadaHexa interior com anel de mola de compressãoAs pontas são fáceis de inserir e encaixam firmemente no lugarReversível, com função de empurrar para foraPara trabalhar em espaços confinados, com um ângulo de trabalho de apenas 4,5° (80 rodas dentadas)Com punho de 2 componentesPrevenção de FOD devido ao design sem parafusos

Números do artigo

Referência 4P432157
EAN 4018754286607
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 11131010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.