text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Adaptador de catraca 522 1/2 polegada reversível 20 dentes 522


Square drive. Reversible. Art. No. 4000 826 320 and 4000 826 438 - 18° backswing angle, article no 4000 826 484 - 8.2° backswing angle

Referência G0439.000.522
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 67.5
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 12.5
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 67.5
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 12.5
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 12.7
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 310
Código pautal 8466103800
Type Ratchet Adapter

Descrição

Square drive. Reversible. Art. No. 4000 826 320 and 4000 826 438 - 18° backswing angle, article no 4000 826 484 - 8.2° backswing angle

Números do artigo

Referência G0439.000.522
EAN 4018754013203
UBB 203122369028
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 13140000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.