text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ponteira 56 3/4 polegadas largura hexagonal entre faces 24 mm comprimento 90 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive e aço de alto desempenho HPQ® até 36 mm, cromado

Artikelnummer
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 24
Comprimento (mm) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Verpakt per 1

Specificaties

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 24
Comprimento (mm) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 40
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 400
Código do produto 8204200000
Model 56 24
Type Socket

Omschrijving

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive e aço de alto desempenho HPQ® até 36 mm, cromado

Artikelnummers

Artikelnummer G0402.240.001
EAN 4018754008933
UBB 203122382393
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 05020024

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.