text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ponteira 51 1/2 pol. Largura de 12 pontos entre faces 10 mm comprimento 83 mm


extra profundoDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® aço de alto desempenho, cromado

Artículo No.
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (mm) 83
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificaciones

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (mm) 83
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 19
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 90
Código do produto 8204200000
Model 51 10
Type Socket

Descripción

extra profundoDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® aço de alto desempenho, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0370.100.001
EAN 4018754167678
UBB 500511407263
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 03020010

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.