text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Martelo para composição de borracha L.350mm 527g 90Shore


Fabricado em borracha dura e resistente, com uma dureza de cerca de 90 Shore AA, de acordo com a norma DIN 5128-90, com cabo de freixo polido.

Referência G1250.650.001
Desenho Martelo de borracha
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 350
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 65
Embalado por 1

Especificações

Desenho Martelo de borracha
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 350
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 65
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso total (g) 527
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Borracha
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Não
Com suporte de unhas Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 507
Type Rubber Composite Mallet

Descrição

Fabricado em borracha dura e resistente, com uma dureza de cerca de 90 Shore AA, de acordo com a norma DIN 5128-90, com cabo de freixo polido.

Números do artigo

Referência G1250.650.001
EAN 4018754041244
UBB 203112038120
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 70140002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.