text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Martelo de plástico L.320mm 545g 65Shore


Com cabeças intermutáveis de acetato de celulose resistente ao impacto e uma haste de freixo

Article number G1252.400.001
Desenho Plastic hammer
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 320
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 40
Packed per 1

Specifications

Desenho Plastic hammer
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 320
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 40
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso total (g) 545
Ponta intercambiável Sim
Cabeça de material Outro
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Não
Com suporte de unhas Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 545
Código pautal 3926909790
Type Soft-Face Hammer

Description

Com cabeças intermutáveis de acetato de celulose resistente ao impacto e uma haste de freixo

Article numbers

Article number G1252.400.001
EAN 4018754041336
UBB 203112039110
UNSPSC 27111602
Manufacturer article nr  70160040
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.