Martelos de picar & plano
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
Martelos
Martelos especiais
Martelos de picar & plano
G1200.010.775
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
Stahlwille Martelo de nogueira com cabo de 300mm 516g
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
G1200.010.775
Desenho
Outro
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
300
Material stick
Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm)
40
Magnético
Não
Sem retorno
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
300
Material stick
Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm)
40
Magnético
Não
Sem retorno
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Peso total (g)
516
Ponta intercambiável
Não
Cabeça de material
Outro
Com extrator de unhas
Não
Com proteção para o palito
Não
Com suporte de unhas
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
493
Código pautal
8205200000
Type
10775 AUSBEUL- UND SCHLICHTHAMMER
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G1200.010.775
EAN
4018754041107
UBB
203114000201
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
70130002