text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Martelo de gravação Cabeça d.40mm 648g


Referência G1265.400.001
Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 340
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 40
Magnético Não
Sem retorno Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 340
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 40
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso total (g) 648
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Alumínio
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Não
Com suporte de unhas Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 675
Código pautal 8205200000
Type Driving Hammer

Números do artigo

Referência G1265.400.001
EAN 4018754042012
UBB 203112043070
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 70240040
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.