text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Martelo de face macia Cabeça de plástico Cabo de nogueira 355mm 760g


Com esfera metálica na cabeça do martelo para um trabalho sem retrocessosCom cabeças intermutáveis em poliuretano de dureza média e veio de nogueira

Referência 6K919919
Desenho Plastic hammer
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 355
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 40
Embalado por 1

Especificações

Desenho Plastic hammer
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 355
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 40
Magnético Não
Sem retorno Sim
Modelo de baixa faísca Não
Peso total (g) 760
Ponta intercambiável Sim
Cabeça de material Outro
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Não
Com suporte de unhas Não
Marca Stahlwille
Type 10959 40 SCHONHAMMER

Descrição

Com esfera metálica na cabeça do martelo para um trabalho sem retrocessosCom cabeças intermutáveis em poliuretano de dureza média e veio de nogueira

Números do artigo

Referência 6K919919
EAN 4018754307173
UBB 500696178978
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 70190140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.