text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MANOSKOP 730 Torque Wrench 14 x 18mm 60-300Nm 520mm

Referência 1P146814
Comprimento total (mm) 500
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 60 - 300
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 10

Especificações

Comprimento total (mm) 500
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 60 - 300
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 10
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrição

o elemento de medição só está sob carga enquanto a força está a ser aplicada, sem necessidade de reposição manual no zeromontagem para ferramentas intercambiáveis de inserção/cascaFechadura de segurança QuickRelease (tamanhos 5-65)ajuste rápido graças à alavanca de bloqueio de ação fácil na pega (tamanhos 5-65)conceção ergonómica, ajustador antideslizante com reentrância para o polegar pega convexa optimizada para trabalhar sem esforçosinal de paragem duplaescalas duplas N-m/ft-lb e N-m/in-lb (tamanhos 5-80)a pedido, também disponível como versão apenas N-m sem escala dupla (tamanhos 5-65)pode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, virando as pastilhas qualquer força aplicada à ferramenta após o “clique” ou aplicada na direção oposta à função atual - por exemplo, afrouxamento forçado da pastilha/casca. por exemplo, o desaperto forçado de um parafuso encravado - não actua sobre o mecanismo de disparo e não pode causar-lhe danoscalibração com a unidade de calibração perfectControl® n.º 7794 ou com o sistema de calibração n.º 7706. O reajuste não requer desmontagemcertificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desvio do ecrã ± 4%

Números do artigo

Referência 1P146814
EAN 4018754324071
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 50184030
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.