text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Luzes de trabalho 13132


Luminária profissional de alumínio para postes com sistema refletor altamente eficiente, até 130 lúmenes e 75 m de alcance de luzCarcaça robusta em alumínio aeronáutico com clipe práticoDuração da iluminação até 4 horasClasse de proteção IP 54incl. 2 pilhas AAA de 1,5 V

Referência 8J347311
Desenho Arame
Cor da caixa Preto
Recarregável Não
ANSI AAA
Comprimento (mm) 138
Embalado por 1

Especificações

Desenho Arame
Cor da caixa Preto
Recarregável Não
ANSI AAA
Comprimento (mm) 138
Material Alumínio
Tipo de lâmpada Outro
Grau de proteção (IP) IP54
Com fonte de luz Sim
Tipo de bateria Micro
Peso total (g) 55.5
Número de pilhas 2
Com pilhas Sim
Marca Stahlwille
Código pautal 85131000
Type Pen Light Torch

Descrição

Luminária profissional de alumínio para postes com sistema refletor altamente eficiente, até 130 lúmenes e 75 m de alcance de luzCarcaça robusta em alumínio aeronáutico com clipe práticoDuração da iluminação até 4 horasClasse de proteção IP 54incl. 2 pilhas AAA de 1,5 V

Números do artigo

Referência 8J347311
EAN 4018754341375
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 77490014
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.