text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Levantador magnético Força de tensão 500g D.8mm L.460mm


Levantador magnético flexível com pega ergonómicaAjuda prática para utilização na oficina, na indústria e em casaPermite apanhar objectos ferrosos perdidos, como parafusos ou ferramentas, em locais de difícil acesso

Cikkszám G1530.000.500
Desenho Flexível
Diâmetro 8
Comprimento total (mm) 460 - 460
Força de preensão (N) 4.9
Marca Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Desenho Flexível
Diâmetro 8
Comprimento total (mm) 460 - 460
Força de preensão (N) 4.9
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 80
Type Magnetic Lifter

Leírás

Levantador magnético flexível com pega ergonómicaAjuda prática para utilização na oficina, na indústria e em casaPermite apanhar objectos ferrosos perdidos, como parafusos ou ferramentas, em locais de difícil acesso

Cikkszámok

Cikkszám G1530.000.500
EAN 4018754048755
UBB 203185009214
UNSPSC 27112109
Gyártó cikksz 77260025
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.