text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Jogo de chaves duplas para anéis 20/8 Largura de 8 partes em planos 6-22 mm


Chaves métricas de diferentes tamanhos num estojo enrolável. Lados do anel com aros profundos, ângulo de apoio de 75°Design inteligente, robusto, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploSuperfície antiderrapante e não agressiva para a peleExtremamente resistente, excecionalmente durávelForjada a gota, endurecida e arrefecida em b

Referência G0261.001.780
Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 8
Número total de ferramentas 8
Largura da chave (mm) 6 - 22
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 8
Número total de ferramentas 8
Largura da chave (mm) 6 - 22
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 1140
Type Wrench Set

Descrição

Chaves métricas de diferentes tamanhos num estojo enrolável. Lados do anel com aros profundos, ângulo de apoio de 75°Design inteligente, robusto, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploSuperfície antiderrapante e não agressiva para a peleExtremamente resistente, excecionalmente durávelForjada a gota, endurecida e arrefecida em banho de óleoAço de liga cromada de alta qualidade, cromadoCaixa de enrolar robusta com fecho de gancho e laço em poliésterAs inserções de rede permitem a visibilidade da ferramenta inseridaProtecção segura da ferramenta com um mínimo de espaço necessário.

Números do artigo

Referência G0261.001.780
EAN 4018754080977
UBB 203120177324
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 96410405
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.