text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Jogo de chaves duplas de boca 10/8 8 peças AF6-22 mm aço cromado


Chaves com dimensões métricas, tamanhos de chaves desiguais num estojo enrolávelDesign reto, posição do mordente 15°Design inteligente, robusto, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalmente durável

Referência
Proteção da superfície Cromado
Embalagem Outro
Número de chaves de boca 8
Número total de ferramentas 8
Largura da chave (mm) 6 - 22
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Embalagem Outro
Número de chaves de boca 8
Número total de ferramentas 8
Largura da chave (mm) 6 - 22
Marca Stahlwille
Type 10/8

Descrição

Chaves com dimensões métricas, tamanhos de chaves desiguais num estojo enrolávelDesign reto, posição do mordente 15°Design inteligente, robusto, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalmente durávelForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoAço de liga cromada, cromadoDIN 3110, ISO 10102Mala de enrolar robusta com fecho de gancho e laço em poliésterAs inserções de rede permitem a visibilidade da ferramenta inseridaProtecção segura da ferramenta com requisitos mínimos de espaçoLogotipo STAHLWILLE bordado

Números do artigo

Referência G0221.001.780
EAN 4018754080458
UBB 203120177084
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 96400305

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.