text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Jogo de chaves de caixa 40/44/17/5QR 22 peças de 1/4 polegada de largura entre planos 3.5-13 mm


QuickRelease: roquete, punho, extensões e juntas universais com bloqueio de segurança! Ligação segura e rápida dos componentes individuais numa unidadeRáquete com cabo de 2 componentes antiderrapante e fácil de manusearBotões extra finos mas extremamente duráveis para locais apertadosBotões com AS-Drive, agarram os flancos do parafuso/porca e não os bor

Referência 4Y133613
Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 0
Número total de ferramentas 22
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 0
Número total de ferramentas 22
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Número de casquilhos para chave de fendas 4
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 13
Com roquete Sim
Marca Stahlwille
Type Socket Set

Descrição

QuickRelease: roquete, punho, extensões e juntas universais com bloqueio de segurança! Ligação segura e rápida dos componentes individuais numa unidadeRáquete com cabo de 2 componentes antiderrapante e fácil de manusearBotões extra finos mas extremamente duráveis para locais apertadosBotões com AS-Drive, agarram os flancos do parafuso/porca e não os bordosMala de plástico robusta.

Números do artigo

Referência 4Y133613
EAN 4018754261550
UBB 500636302431
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 96011181
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.