text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Jogo de chaves de bocas 50/16/6 22 peças de 1/2 polegada de largura em planos de 10-32 mm


12.5 mm (1/2″) square drive. Socket bits and operating elements made of chromium steel. Chrome-plated

Referência 2O978321
Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 0
Número total de ferramentas 22
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 0
Número total de ferramentas 22
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 16
Com roquete Sim
Marca Stahlwille
Código pautal 82042000
Type Socket Spanner Set

Descrição

12.5 mm (1/2″) square drive. Socket bits and operating elements made of chromium steel. Chrome-plated

Números do artigo

Referência 2O978321
EAN 4018754260898
UBB 500636310277
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 96031447
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.