text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Fresa de soldadura por pontos L.72mm


Aço HSSE para remoção de pontos de soldadura na carroçaria de automóveis ou na construção em chapa de metalFresa substituível de tamanho Ø 10 mmAjuste da profundidade de corte por parafuso de ajusteevita danos por distorção na chapa de metal

Referência G1295.012.727
Desenho Outro
Material de corte HSS-E
Cortador de diâmetro (mm) 10
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 18
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Material de corte HSS-E
Cortador de diâmetro (mm) 10
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 18
Type Spot Weld Milling Cutter

Descrição

Aço HSSE para remoção de pontos de soldadura na carroçaria de automóveis ou na construção em chapa de metalFresa substituível de tamanho Ø 10 mmAjuste da profundidade de corte por parafuso de ajusteevita danos por distorção na chapa de metal

Números do artigo

Referência G1295.012.727
EAN 4018754043866
UBB 203201403284
UNSPSC 20121601
Artigo do fabricante nr 72260001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.