text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Engineers Martelo Cabeça de aço Cabo de nogueira 380mm 1.5kg


As mangas metálicas de ataque excessivo proporcionam uma excelente proteção contra “falhas ”Design ergonómico, punho duplo em nogueiraA extremidade do punho lacada melhora a aderênciaEstá em conformidade com a norma DIN 1041DIN e o peso é perfurado na cabeça do martelo

Referência 3Z604787
Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 380
Material stick Madeira
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 380
Material stick Madeira
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 1500
Peso total (g) 1617
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Outro
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Não
Com suporte de unhas Não
Marca Stahlwille
Type 10961 1500 G SCHLOSSERHAMMER

Descrição

As mangas metálicas de ataque excessivo proporcionam uma excelente proteção contra “falhas ”Design ergonómico, punho duplo em nogueiraA extremidade do punho lacada melhora a aderênciaEstá em conformidade com a norma DIN 1041DIN e o peso é perfurado na cabeça do martelo

Números do artigo

Referência 3Z604787
EAN 4018754306947
UBB 500696177723
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 70110016
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.