text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Electronic workshop tester SENSOTORK® Medição r.4-200N-m Quadrado interno 1/2”


Aparelho eletrónico de teste de binário para chaves dinamométricas, composto por: transdutor (patente)suporteunidade de visualização (desenho registado)tripé para unidade de visualização (com cabo de 1. 5 m)cabo espiraladaadaptador de corrente (110 V-230 V com adaptadores de tomada intercambiáveis) ou ligação direta à alimentação de 12 V do automóvel é

Referência G0690.770.021
Tipo de acessórios/componentes Outro
Dispositivo de fixação 3/8 polegadas
Binário máximo (Nm) 200
Acessórios Sim
Peça Não
Embalado por 1

Especificações

Tipo de acessórios/componentes Outro
Dispositivo de fixação 3/8 polegadas
Binário máximo (Nm) 200
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 10500
Type Torque Tester

Descrição

Aparelho eletrónico de teste de binário para chaves dinamométricas, composto por: transdutor (patente)suporteunidade de visualização (desenho registado)tripé para unidade de visualização (com cabo de 1. 5 m)cabo espiraladaadaptador de corrente (110 V-230 V com adaptadores de tomada intercambiáveis) ou ligação direta à alimentação de 12 V do automóvel é possíveladaptador de acionamento quadrado (n.º 7707-2W, n.º 7707-2-1W, n.º 7707-2-2W, n.º 7707-3W)kit para fixar a unidade a uma bancada de trabalho ou parede numa posição de teste horizontal ou verticalpara utilização no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógiounidades de medida: N-m, ft-lb, in-lbos transdutores facilmente intercambiáveis são fixados ao suporte por meio de um fecho de segurança QuickReleaseforças laterais reduzidas graças aos transdutores de baixo perfildetecção automática do transdutorflexível e de fácil utilização, uma vez que a unidade pode ser utilizada na horizontal ou na vertical e a unidade de visualização pode ser colocada em várias posiçõestripé adicional com cabo de 1,5 m para montagem da unidade de visualização para facilitar a monitorização visual quando se utilizam chaves dinamométricas mais compridasfaixa de medição especialmente ampla de aprox. 2 % a 100 % do valor nominalo software n.º 7759-4, incluindo hub USB e cabo jack , permite a transferência de leituras para o PC para documentação (não é necessária uma fonte de alimentação separada, a alimentação vem do PC)enquanto os transdutores individuais estão a ser recalibrados, o próprio aparelho de teste de binário permanece no local para utilização posteriorampla gama de aplicações (-20°C a +60°C)cumpre a norma DIN 51309, Classe 2 e DKD-R 10-8com certificadosfornecido em caixa de plástico resistente. QuickRelease Mudança rápida e bloqueio firme dos transdutores graças ao fecho de segurança QuickRelease. Adaptadores de acionamento quadrado intercambiáveis: Um conjunto de adaptadores de acionamento quadrado intercambiáveis está convenientemente armazenado no bloco de montagem para uma gama de diferentes tamanhos de acionamento.

Números do artigo

Referência G0690.770.021
EAN 4018754181162
UBB 500504179846
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 96521083
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.