text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille DRALL+ Chave de fenda 1 x 5,5mm 125mm Lâmina 240mm


DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2Aço de liga cromada, cromado mateponta preta com pega de 2 componentes

Referência 6V161458
Comprimento da lâmina (mm) 125
Largura da lâmina (mm) 5.5
Lâmina abaulada Não
Marca Stahlwille
Model DRALL+
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 125
Largura da lâmina (mm) 5.5
Lâmina abaulada Não
Marca Stahlwille
Model DRALL+
Type 4620

Descrição

DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2Aço de liga cromada, cromado mateponta preta com pega de 2 componentes

Números do artigo

Referência 6V161458
EAN 4018754277162
UBB 500654006781
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 46203055
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.