text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cortador de estanho Versão corte esquerdo L.260mm


Acções de alavanca assistidas por molas para abertura automáticacorte para trabalhos pesados: chapa de aço até 1,8 mm ou chapa de aço inoxidável até 1,2 mm

Referência G1281.001.770
Comprimento (mm) 260
Funcionamento Canhoto
Espessura máxima da placa (mm) 1.8
Modelo reto Sim
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 260
Funcionamento Canhoto
Espessura máxima da placa (mm) 1.8
Modelo reto Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 483
Código pautal 82033000
Type Tin Snip

Descrição

Acções de alavanca assistidas por molas para abertura automáticacorte para trabalhos pesados: chapa de aço até 1,8 mm ou chapa de aço inoxidável até 1,2 mm

Números do artigo

Referência G1281.001.770
EAN 4018754047017
UBB 203104014584
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 75240001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.