text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cortador de estanho Versão corte à esquerda L.260mm


Acções de alavanca com mola para abertura automáticacorte para trabalhos pesados: chapa de aço até 1,8 mm ou chapa de aço inoxidável até 1,2 mm

Referência G1280.001.770
Comprimento (mm) 260
Funcionamento Canhoto
Espessura máxima da placa (mm) 1.8
Modelo reto Sim
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 260
Funcionamento Canhoto
Espessura máxima da placa (mm) 1.8
Modelo reto Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 528
Código pautal 82033000
Type Tin Snip

Descrição

Acções de alavanca com mola para abertura automáticacorte para trabalhos pesados: chapa de aço até 1,8 mm ou chapa de aço inoxidável até 1,2 mm

Números do artigo

Referência G1280.001.770
EAN 4018754046997
UBB 203106008931
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 75230001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.