text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cortador de estanho Versão corte à direita L.260mm


Acções de alavanca com mola para abertura automáticacorte pesado: chapa de aço até 1,8 mm ou chapa de aço inoxidável até 1,2 mm

Referência G1281.001.775
Comprimento (mm) 260
Funcionamento Destro
Espessura máxima da placa (mm) 1.8
Modelo reto Sim
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 260
Funcionamento Destro
Espessura máxima da placa (mm) 1.8
Modelo reto Sim
Marca Stahlwille
Type Tin Snip

Descrição

Acções de alavanca com mola para abertura automáticacorte pesado: chapa de aço até 1,8 mm ou chapa de aço inoxidável até 1,2 mm

Números do artigo

Referência G1281.001.775
EAN 4018754047024
UBB 203104014667
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 75240002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.