text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Cinzel 102-108/6


Contém 6 peças 2 cinzéis a frio, oval plano n.º 102: 125, 150 mm2 cavilhas de desvio, octogonais n.º 104: 120 x 2, 120 x 4 mm1 punção central, octogonal n.º 105: 120 x 10 mm1 punção de cavilha, octogonal n.º 108: 150 x 4 mm

Referência 5I252975
Embalagem Saco de plástico
Material Aço cromo-vanádio
Número total de ferramentas 4
Com punção central Sim
Forma da haste Outro
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Saco de plástico
Material Aço cromo-vanádio
Número total de ferramentas 4
Com punção central Sim
Forma da haste Outro
Número de punções de desvio 4
Número de cinzéis rectos 0
Número de cinzéis semi-redondos 0
Número de cinzéis em forma de V 0
Número de cinzéis planos 2
Número de cinzéis pontiagudos 0
Marca Stahlwille
Type Tool Set

Descrição

Contém 6 peças 2 cinzéis a frio, oval plano n.º 102: 125, 150 mm2 cavilhas de desvio, octogonais n.º 104: 120 x 2, 120 x 4 mm1 punção central, octogonal n.º 105: 120 x 10 mm1 punção de cavilha, octogonal n.º 108: 150 x 4 mm

Números do artigo

Referência 5I252975
EAN 4018754323050
UBB 500710344796
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 98812203
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.