text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chaves dinamométricas 71 /80


Todas as ferramentas de inserção de 14 x 18 mm também podem ser utilizadas com o adaptador de ferramentas de inserção n.º 7370/80 (máx. 650 N-m)Mostrador com ponteiro de fugaescalas duplas N-m/ft-lbsA escala é feita de uma película especial amarela clara luminescente que permite leituras nítidas mesmo em condições de pouca luzmanípulo com compensador de

Referência G0612.000.080
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 1048
Tamanho da ligação Outro
Momento de aperto (Nm) 160 - 800
Tamanho da ligação (mm) 28
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 1048
Tamanho da ligação Outro
Momento de aperto (Nm) 160 - 800
Tamanho da ligação (mm) 28
Divisão da escala de precisão (Nm) 10
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrição

Todas as ferramentas de inserção de 14 x 18 mm também podem ser utilizadas com o adaptador de ferramentas de inserção n.º 7370/80 (máx. 650 N-m)Mostrador com ponteiro de fugaescalas duplas N-m/ft-lbsA escala é feita de uma película especial amarela clara luminescente que permite leituras nítidas mesmo em condições de pouca luzmanípulo com compensador de força integradoO elemento de medição é uma placa de flexão alojada no manípulocom proteção contra sobrecargapode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando a chave sobrecalibração utilizando a unidade de calibração perfectControl® n.º 7794 ou o sistema de calibração n.º 7706. Ajuste sem desmontagemcertificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017fornecido em saco têxtilvalor de desvio de exibição ± 4%valor de desvio de exibição ± 4%

Números do artigo

Referência G0612.000.080
EAN 4018754104581
UBB 500501375173
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 50030080
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.