text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave dupla para anéis 23 6 x 7 mm


com desvio rasoDIN 897/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 174
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 174
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Modelo de chave simples Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 42
Type Knuckle Duster Wrench

Descrição

com desvio rasoDIN 897/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0255.006.007
EAN 4018754021659
UBB 203120199286
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41070607

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.