text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave dupla para anéis 20 36 x 41 mm 440 mm de profundidade


StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 440
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 41
Chave de tamanho pequeno (mm) 36
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 440
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 41
Chave de tamanho pequeno (mm) 36
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Marca Stahlwille
Type 20 36 X 41

Descrição

StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0260.036.041
EAN 4018754021185
UBB 203120171616
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41043641

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.