text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave dupla para anéis 20 22 x 24 mm 330 mm de profundidade


StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 330
Chave de boca grande (mm) 24
Chave de tamanho pequeno (mm) 22
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 330
Chave de boca grande (mm) 24
Chave de tamanho pequeno (mm) 22
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Marca Stahlwille
Type 20 22 X 24

Descrição

StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0260.022.024
EAN 4018754021055
UBB 203120171046
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41042224

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.